※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 文房具
TRUSCOの クリップ/リング
TRUSCOの クリップ
目玉クリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(40個)
注文コード
39301283
品番
MCL50-40
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
サイズ
中
材質
スチール
トラスコ品番
116-2988
寸法(mm)
(狭口)50
色
シルバー
質量(g)
372
綴じ枚数
100
繰り返し・詰め替え
対応