※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 文房具
TRUSCOの クリップ/リング
TRUSCOの クリップ
目玉クリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(60個)
注文コード
39301299
品番
MCL40-60
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
目玉クリップ 箱売り
モノタロウ
¥
1,398
¥
1,538
税込
サイズ
小
材質
スチール
トラスコ品番
116-2987
寸法(mm)
(狭口)40
色
シルバー
質量(g)
448
綴じ枚数
70
繰り返し・詰め替え
対応