※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 文房具
TRUSCOの クリップ/リング
TRUSCOの クリップ
目玉クリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
39301317
品番
MCL20-100
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
目玉クリップ 箱売り
モノタロウ
¥
1,598
¥
1,758
税込
サイズ
豆
材質
スチール
トラスコ品番
116-2984
寸法(mm)
(狭口)20
色
シルバー
質量(g)
292
綴じ枚数
40
繰り返し・詰め替え
対応