P4 Oリング P(運動用) NBR 大阪魂 39305025 P4 Oリング P(運動用) NBR 大阪魂 39305025 P4 Oリング P(運動用) NBR 大阪魂 39305025

Oリング P(運動用) NBR

(32件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード39305025 品番P4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は47種類から選べます 他の種類を見る
内径ID(Φmm)3.8 外径OD(Φmm)7.6 太さW(mm)1.9(±0.08) 種別P形運動用 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 呼び4 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120 内径公差±0.14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:525

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39305086
2024-03-08
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

安く購入出来てたいへんまんぞくしています。そして、たいおうも良くてたいへんまんぞくしています。

対象商品:
39305061
2023-09-22
用途:
ガスガンのOリング交換に買いました。
インテリア露木 様 (建設業・工事業)

ガスガンのガス漏れしたので交換するのに買いました。
値段も安くて商品の数も多くてお得てす。
ただ現在は販売されて無く残念です。また販売して欲しいです。

対象商品:
39305016
2024-07-01
用途:
模型製作時
その他業種

少量の時はホームセンターなどで購入していたがこちらで個数に対する価格のコストパフォーマンスで購入しました。

対象商品:
39305043
2022-11-20
用途:
機械のメンテナンス

使用には問題ないと思いますが若干サイズが大きめの様に感じました、使用には問題ありませんし価格を考えれば大変お得です。
在庫限りで欠品のサイズもあり、再販されたら嬉しいですね。とにかくコスパは最高だと思います。

対象商品:
39305043
2022-11-17
用途:
機械のメンテナンス

使用には問題ないと思いますが若干サイズが大きめの様に感じました、使用には問題ありませんし価格を考えれば大変お得です。
在庫限りで欠品のサイズもあり、再販されたら嬉しいですね。とにかくコスパは最高だと思います。

対象商品:
39305016
2023-01-30
用途:
エアーツールの動作制御に使用
サービス業

一般に販売されているOリングと同等で価格も安価でありコストパーフォーマンスに優れている

対象商品:
39305165
2021-09-18
用途:
機械部品として

我々の用途では他社品と同等の耐久性です。単価が安くて満足しています。

対象商品:
39305183
2022-03-06
用途:
作業機の補修部品
農・林・水産業

サイズもピッタリで目的に合った通りの品質で十分でした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする