※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの パッキン類
TRUSCOの フランジ用中パッキン
フランジパッキン D6000(内パッキン・5K)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39307118
品番
D6000-5K-20A-2T-RF
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥76
販売価格(税別)
¥
69
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
厚さ(mm)
2
適合流体
水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
材質
無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム
トラスコ品番
116-2832
質量(g)
7
呼び径(B)
3/4
使用圧力
5K
外径(mm)
55
内径(mm)
28