※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D6000-5K-150A-2T-RF フランジパッキン D6000(内パッキン・5K) TRUSCO 39307206 D6000-5K-150A-2T-RF フランジパッキン D6000(内パッキン・5K) TRUSCO 39307206

フランジパッキン D6000(内パッキン・5K)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39307206 品番 D6000-5K-150A-2T-RF
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
呼び径(A)150 厚さ(mm)2 適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油 材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム トラスコ品番116-2842 質量(g)56 呼び径(B)6 使用圧力5K 外径(mm)214 内径(mm)167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39307075
2023-01-04
用途:
FRPの心材・補強材として使用

丸物のFRP補強時、マットのカットが面倒。丸形に成形されているこの製品を便利に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする