※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 文房具
TRUSCOの クリップ/リング
TRUSCOの クリップ
ダブルクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39308843
品番
TDB-41
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
サイズ
特大
材質
スチール
トラスコ品番
116-3557
寸法(mm)
(狭口)41
色
ブラック
質量(g)
134
綴じ枚数
120
繰り返し・詰め替え
対応