※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 文房具
TRUSCOの クリップ/リング
TRUSCOの クリップ
ダブルクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39308859
品番
TDB-32
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
サイズ
大
材質
スチール
トラスコ品番
116-3556
寸法(mm)
(狭口)32
色
ブラック
質量(g)
80
綴じ枚数
80
繰り返し・詰め替え
対応