※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100Φ×5m ダクトホース D型 カナフレックス 39309173 100Φ×5m ダクトホース D型 カナフレックス 39309173

ダクトホース D型

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード39309173 品番100Φ×5m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は128種類から選べます 他の種類を見る

一般用ダクトホースとして、豊富な実績を持ち、優れた品質で信頼を得ています
切断・取付が容易で配管工事も簡単に行えます。

内径(Φmm)103 外径(Φmm)113 長さ(m)5 用途集塵装置、ビルの空調用 材質PVC ピッチ(mm)12 使用温度範囲(℃)-10〜50 最高使用圧力(MPa)0.029 使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵) 許容曲げ半径(mm)100 許容減圧力(MPa[kgf/cm2])-0.023[-0.23] 呼び径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付けカフスは別売です。
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39309173 100Φ×5m 52977865 21101-100 5m TACダクトD 東拓工業 TACダクトD 東拓工業 1本 37,980 税込41,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39308656
2013-03-06
用途:
集塵機の排気ダクト

必要な長さだけを購入できるのが良い。(物によっては最少ロットが5M,10Mというものがある)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする