ダクトホース D型

ダクトホース D型 カナフレックス
(1件のレビュー)

一般用ダクトホースとして、豊富な実績を持ち、優れた品質で信頼を得ています
切断・取付が容易で配管工事も簡単に行えます。

用途集塵装置、ビルの空調用 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1巻
注意
※取付けカフスは別売です。
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。
お気に入りに追加
128件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39308412 32Φ×1m 32.4 38.6 1
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308421 32Φ×2m 32.4 38.6 2
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308437 32Φ×3m 32.4 38.6 3
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308446 32Φ×4m 32.4 38.6 4
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308455 32Φ×5m 32.4 38.6 5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308464 32Φ×6m 32.4 38.6 6
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308473 32Φ×7m 32.4 38.6 7
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308482 32Φ×8m 32.4 38.6 8
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308491 32Φ×9m 32.4 38.6 9
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308507 32Φ×10m 32.4 38.6 10
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308516 32Φ×20m 32.4 38.6 20
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308525 32Φ×50m 32.4 38.6 50
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308534 38Φ×1m 37.3 44.5 1
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308543 38Φ×2m 37.3 44.5 2
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308552 38Φ×3m 37.3 44.5 3
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308561 38Φ×4m 37.3 44.5 4
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308577 38Φ×5m 37.3 44.5 5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308586 38Φ×6m 37.3 44.5 6
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308595 38Φ×7m 37.3 44.5 7
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308604 38Φ×8m 37.3 44.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308613 38Φ×9m 37.3 44.5 9
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308622 38Φ×10m 37.3 44.5 10
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308631 38Φ×20m 37.3 44.5 20
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308647 38Φ×50m 37.3 44.5 50
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308656 50Φ×1m 50.8 59.8 1
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308665 50Φ×2m 50.8 59.8 2
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308674 50Φ×3m 50.8 59.8 3
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308683 50Φ×4m 50.8 59.8 4
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308692 50Φ×5m 50.8 59.8 5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308701 50Φ×6m 50.8 59.8 6
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308717 50Φ×7m 50.8 59.8 7
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308726 50Φ×8m 50.8 59.8 8
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308735 50Φ×9m 50.8 59.8 9
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308744 50Φ×10m 50.8 59.8 10
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308753 50Φ×20m 50.8 59.8 20
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308762 50Φ×30m 50.8 59.8 30
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308771 65Φ×1m 64 73.2 1
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308787 65Φ×2m 64 73.2 2
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308796 65Φ×3m 64 73.2 3
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308805 65Φ×4m 64 73.2 4
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308814 65Φ×5m 64 73.2 5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308823 65Φ×6m 64 73.2 6
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308832 65Φ×7m 64 73.2 7
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308841 65Φ×8m 64 73.2 8
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308857 65Φ×9m 64 73.2 9
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308866 65Φ×10m 64 73.2 10
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308875 65Φ×20m 64 73.2 20
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308884 65Φ×30m 64 73.2 30
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308893 75Φ×1m 76.5 85.9 1
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39308902 75Φ×2m 76.5 85.9 2
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39308412 32Φ×1m 52977077 21101-032 1m 21101-032 1m TACダクトD 東拓工業 52977077 TACダクトD 東拓工業 1本 2,198 税込2,418 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308421 32Φ×2m 52977086 21101-032 2m 21101-032 2m TACダクトD 東拓工業 52977086 TACダクトD 東拓工業 1本 4,398 税込4,838 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308437 32Φ×3m 52977095 21101-032 3m 21101-032 3m TACダクトD 東拓工業 52977095 TACダクトD 東拓工業 1本 6,498 税込7,148 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308446 32Φ×4m 52977104 21101-032 4m 21101-032 4m TACダクトD 東拓工業 52977104 TACダクトD 東拓工業 1本 8,598 税込9,458 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308455 32Φ×5m 52977113 21101-032 5m 21101-032 5m TACダクトD 東拓工業 52977113 TACダクトD 東拓工業 1本 9,998 税込10,998 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308464 32Φ×6m 52977129 21101-032 6m 21101-032 6m TACダクトD 東拓工業 52977129 TACダクトD 東拓工業 1本 13,980 税込15,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308473 32Φ×7m 52977138 21101-032 7m 21101-032 7m TACダクトD 東拓工業 52977138 TACダクトD 東拓工業 1本 15,980 税込17,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308482 32Φ×8m 52977147 21101-032 8m 21101-032 8m TACダクトD 東拓工業 52977147 TACダクトD 東拓工業 1本 16,980 税込18,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308491 32Φ×9m 52977156 21101-032 9m 21101-032 9m TACダクトD 東拓工業 52977156 TACダクトD 東拓工業 1本 18,980 税込20,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308507 32Φ×10m 52977165 21101-032 10m 21101-032 10m TACダクトD 東拓工業 52977165 TACダクトD 東拓工業 1本 21,980 税込24,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308516 32Φ×20m 52977174 21101-032 20m 21101-032 20m TACダクトD 東拓工業 52977174 TACダクトD 東拓工業 1本 43,980 税込48,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308525 32Φ×50m 52977199 21101-032 50m 21101-032 50m TACダクトD 東拓工業 52977199 TACダクトD 東拓工業 1本 98,980 税込108,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308534 38Φ×1m 52977208 21101-038 1m 21101-038 1m TACダクトD 東拓工業 52977208 TACダクトD 東拓工業 1本 2,798 税込3,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308543 38Φ×2m 52977217 21101-038 2m 21101-038 2m TACダクトD 東拓工業 52977217 TACダクトD 東拓工業 1本 5,398 税込5,938 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308552 38Φ×3m 52977226 21101-038 3m 21101-038 3m TACダクトD 東拓工業 52977226 TACダクトD 東拓工業 1本 7,998 税込8,798 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308561 38Φ×4m 52977235 21101-038 4m 21101-038 4m TACダクトD 東拓工業 52977235 TACダクトD 東拓工業 1本 9,998 税込10,998 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308577 38Φ×5m 52977244 21101-038 5m 21101-038 5m TACダクトD 東拓工業 52977244 TACダクトD 東拓工業 1本 13,980 税込15,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308586 38Φ×6m 52977253 21101-038 6m 21101-038 6m TACダクトD 東拓工業 52977253 TACダクトD 東拓工業 1本 15,980 税込17,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308595 38Φ×7m 52977269 21101-038 7m 21101-038 7m TACダクトD 東拓工業 52977269 TACダクトD 東拓工業 1本 18,980 税込20,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308604 38Φ×8m 52977278 21101-038 8m 21101-038 8m TACダクトD 東拓工業 52977278 TACダクトD 東拓工業 1本 21,980 税込24,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308613 38Φ×9m 52977287 21101-038 9m 21101-038 9m TACダクトD 東拓工業 52977287 TACダクトD 東拓工業 1本 23,980 税込26,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308622 38Φ×10m 52977296 21101-038 10m 21101-038 10m TACダクトD 東拓工業 52977296 TACダクトD 東拓工業 1本 27,980 税込30,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308631 38Φ×20m 52977305 21101-038 20m 21101-038 20m TACダクトD 東拓工業 52977305 TACダクトD 東拓工業 1本 53,980 税込59,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308647 38Φ×50m 52977323 21101-038 50m 21101-038 50m TACダクトD 東拓工業 52977323 TACダクトD 東拓工業 1本 129,800 税込142,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308656 50Φ×1m 52977339 21101-050 1m 21101-050 1m TACダクトD 東拓工業 52977339 TACダクトD 東拓工業 1本 3,798 税込4,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308665 50Φ×2m 52977348 21101-050 2m 21101-050 2m TACダクトD 東拓工業 52977348 TACダクトD 東拓工業 1本 7,498 税込8,248 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308674 50Φ×3m 52977357 21101-050 3m 21101-050 3m TACダクトD 東拓工業 52977357 TACダクトD 東拓工業 1本 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308683 50Φ×4m 52977366 21101-050 4m 21101-050 4m TACダクトD 東拓工業 52977366 TACダクトD 東拓工業 1本 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308692 50Φ×5m 52977375 21101-050 5m 21101-050 5m TACダクトD 東拓工業 52977375 TACダクトD 東拓工業 1本 18,980 税込20,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308701 50Φ×6m 52977384 21101-050 6m 21101-050 6m TACダクトD 東拓工業 52977384 TACダクトD 東拓工業 1本 22,980 税込25,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308717 50Φ×7m 52977393 21101-050 7m 21101-050 7m TACダクトD 東拓工業 52977393 TACダクトD 東拓工業 1本 25,980 税込28,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308726 50Φ×8m 52977409 21101-050 8m 21101-050 8m TACダクトD 東拓工業 52977409 TACダクトD 東拓工業 1本 29,980 税込32,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308735 50Φ×9m 52977418 21101-050 9m 21101-050 9m TACダクトD 東拓工業 52977418 TACダクトD 東拓工業 1本 32,980 税込36,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308744 50Φ×10m 52977427 21101-050 10m 21101-050 10m TACダクトD 東拓工業 52977427 TACダクトD 東拓工業 1本 37,980 税込41,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308753 50Φ×20m 52977436 21101-050 20m 21101-050 20m TACダクトD 東拓工業 52977436 TACダクトD 東拓工業 1本 74,980 税込82,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308762 50Φ×30m 52977445 21101-050 30m 21101-050 30m TACダクトD 東拓工業 52977445 TACダクトD 東拓工業 1本 109,800 税込120,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308771 65Φ×1m 52977463 21101-065 1m 21101-065 1m TACダクトD 東拓工業 52977463 TACダクトD 東拓工業 1本 4,898 税込5,388 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308787 65Φ×2m 52977479 21101-065 2m 21101-065 2m TACダクトD 東拓工業 52977479 TACダクトD 東拓工業 1本 9,798 税込10,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308796 65Φ×3m 52977488 21101-065 3m 21101-065 3m TACダクトD 東拓工業 52977488 TACダクトD 東拓工業 1本 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308805 65Φ×4m 52977497 21101-065 4m 21101-065 4m TACダクトD 東拓工業 52977497 TACダクトD 東拓工業 1本 18,980 税込20,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308814 65Φ×5m 52977506 21101-065 5m 21101-065 5m TACダクトD 東拓工業 52977506 TACダクトD 東拓工業 1本 24,980 税込27,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308823 65Φ×6m 52977515 21101-065 6m 21101-065 6m TACダクトD 東拓工業 52977515 TACダクトD 東拓工業 1本 29,980 税込32,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308832 65Φ×7m 52977524 21101-065 7m 21101-065 7m TACダクトD 東拓工業 52977524 TACダクトD 東拓工業 1本 33,980 税込37,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308841 65Φ×8m 52977533 21101-065 8m 21101-065 8m TACダクトD 東拓工業 52977533 TACダクトD 東拓工業 1本 38,980 税込42,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308857 65Φ×9m 52977549 21101-065 9m 21101-065 9m TACダクトD 東拓工業 52977549 TACダクトD 東拓工業 1本 44,980 税込49,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308866 65Φ×10m 52977558 21101-065 10m 21101-065 10m TACダクトD 東拓工業 52977558 TACダクトD 東拓工業 1本 48,980 税込53,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308875 65Φ×20m 52977567 21101-065 20m 21101-065 20m TACダクトD 東拓工業 52977567 TACダクトD 東拓工業 1本 97,980 税込107,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308884 65Φ×30m 52977576 21101-065 30m 21101-065 30m TACダクトD 東拓工業 52977576 TACダクトD 東拓工業 1本 139,800 税込153,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308893 75Φ×1m 52977585 21101-075 1m 21101-075 1m TACダクトD 東拓工業 52977585 TACダクトD 東拓工業 1本 5,598 税込6,158 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39308902 75Φ×2m 52977594 21101-075 2m 21101-075 2m TACダクトD 東拓工業 52977594 TACダクトD 東拓工業 1本 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39308656
2013-03-06
用途:
集塵機の排気ダクト

必要な長さだけを購入できるのが良い。(物によっては最少ロットが5M,10Mというものがある)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする