MFK-167 MOTO FIZZ マップバッグ ブラック TANAX(タナックス)[バイク用品] 39313644 MFK-167 MOTO FIZZ マップバッグ ブラック TANAX(タナックス)[バイク用品] 39313644

MOTO FIZZ マップバッグ ブラック

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39313644 品番MFK-167
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

旺文社のツーリングマップルサイズで差込みと見開きが独立したWマップスペース。
薄型でライディングを邪魔しません。
財布や小物も収納可能
独立した小型フラップと強力マグネット4個で確実取付

合皮ブラック 容量(L)3.3 付属品レインカバー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×200×280

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39313644
2022-05-19
用途:
バイクツーリング時の地図収納
清嶋機械 様

コンパクトでタンクには地図と小物だにしたかったので使い勝手がいい。

対象商品:
39313644
2020-10-24
用途:
ツーリング
自動車・二輪車・自転車関連業

タンクに載せる最小限のものを入れるのに丁度良いです、

対象商品:
39313644
2019-07-09
用途:
バイク乗車時。

高さが低いので購入。(デザイン上)
シートバックに改造した。
気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする