曜日別特売
S1H2G エスロン接着剤 NO.100S セキスイ 39328116

エスロン接着剤 NO.100S

(11件のレビュー)
取扱停止中
内容量
1缶(250g)
トラスコ品番
401-0272
注文コード
39328116
品番
S1H2G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,710販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
用途
耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(HTパイプ)の接着用
トラスコ品番
401-0272
危険物の数量
266mL
付属品
筆付
仕様
低粘度速乾性
色
無色透明液体
比重
0.89~0.99
引火点(℃)
-17(密閉式)
沸点(℃)
65.4
粘度(mPa・s)
500
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39334461
2023-05-03
用途: 配管工事
三栄設備株式会社 様(建設業・工事業)

大口径用の刷毛と容量が有ると良いと思う。。。。。。。

対象商品 : 39334461
2021-09-14
用途: 塩ビ配管等政策時
清徳運輸株式会社 様

タンクローリーの配管及び手元バルブ制作に大変役にたっています。

対象商品 : 39328116
2021-05-17
用途: HTVPの配管の時に使用しました。
佐々木設備 様(建設業・工事業)

いつも500gの缶を使ってましたが全部使う前に固まってしまい使い物にならなかったのですが、これは250gなので丁度良い量なので大変良いです。

対象商品 : 39328116
2021-04-03
用途: 水道配管関係
サービス業

これ以外、使用した事が無いですが、使いやすく、メーカー品なので安心して使っています。

対象商品 : 39334461
2020-04-23
用途: 配管
建設業・工事業

品質には問題ないのですが容器の角がへこんでました。

対象商品 : 39328116
2019-01-14
用途: 給湯器接続
その他業種

年末給湯器が燃焼不具合によりお風呂に入浴出来ず、お困りになつてました
年末年始何処もお休みのなか御社サイトでエスロン接着剤情報に依りお送り頂き事なきを得ました、お世話になりました ありがとうございました。

対象商品 : 39328116
2018-10-01
用途: 給湯器のパイプ修理

商品に関して問題ないが、蓋に付いている刷毛の長さや形状にいささか問題があるように感じました。広がっていて、刷毛が広がっていて塗りにくい感じでした。接着剤には問題は全くありません。

対象商品 : 39328116
2017-01-17
用途: 配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする