※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39329954 品番SVLPR1216JX-11-F15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,100
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
クランプシステムスクリュークランプ方式 適合チップひし形35° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)11 勝手 トラスコ品番648-9907 寸法b(mm)16 寸法h(mm)12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39329954 SVLPR1216JX-11-F15 40549853 SVLPR1216JX-11-F15 ホルダ 京セラ ホルダ 京セラ 1個 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする