※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39329997
品番
ADJCR1212JX-11FF
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
勝手
右
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
背面クランプ方式
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
646-5455
寸法b(mm)
12
寸法h(mm)
12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。