※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39330006 品番 ADJCR1616JX-11FF
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
勝手 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)93 クランプシステム背面クランプ方式 チップ逃げ角(°)7 トラスコ品番646-5463 寸法b(mm)16 寸法h(mm)16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする