※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39330015
品番
SABSR1010JX-40F
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
勝手
右
トラスコ品番
648-8846
寸法H(mm)
10
適合チップ
ABS15R40...
寸法B(mm)
10
刃幅(mm)
2.8
寸法LF(mm)
120
基準コーナーR
0.15
寸法WF(mm)
10.2
寸法HF(mm)
10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。