※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39330295
品番
SVJBL2020K-16N
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
勝手
左
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
スクリュークランプ方式
チップ逃げ角(°)
5
トラスコ品番
648-9788
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。