画像準備中

チップ CNGN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 39330462 品番 CNGN160712T02025 A65
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
形状ひし形80° 切刃長さ(mm)16.1 逃げ角(度)0 厚さ(mm)7.94 穴の形状- コーナー半径(mm)1.2 チップブレーカなし トラスコ品番644-6973 材質A65 内接円直径(Φmm)15.875 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする