※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ VNBR-NB
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
649-9333
注文コード
39330882
品番
VNBR0411-02NB KPD001
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥23,320
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形35°
コーナー半径(mm)
0.2
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
片面
穴の形状
-
トラスコ品番
649-9333
材質
KPD001
穴の有無
なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。