※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ VNBR-NB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番649-9392 注文コード39330891 品番VNBR0620-02NB KPD001
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)¥25,070 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はトラスコ品番5種類から選べます 他の種類を見る
形状ひし形35° コーナー半径(mm)0.2 逃げ角(度)0 チップブレーカ片面 穴の形状- トラスコ品番649-9392 材質KPD001 穴の有無なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする