※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TT43

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード39331074 品番TT43ER150M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
精密加工用PVDコーティング。業界最高水準の抗折強度を有する超微粒子超硬合金母材に、高硬度のTiCN系特殊PVDコーティングを採用した精密加工用PVDコーティングの基本材種。超硬合金と高速度鋼工具の領域をカバーし、小物加工・溝入れ・ねじ切り加工等シャープな刃先を要求される精密加工に於いて抜群の安定性、長寿命を発揮。

仕様●さらい刃:付き●ピッチM(mm):1.5 トラスコ品番649-8281 厚さ(mm)4.76 寸法D1(mm)5.5 適合ねじM 適合ホルダKTTR...-22 寸法RE(mm)0.19 寸法IC(mm)12.7 寸法PDX(mm)1 寸法PNA(°)60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする