※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの フランジ用全面パッキン
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39334978
品番
1120-10K-100A-1.5T-FF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
厚さ(mm)
1.5
適合流体
低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
材質
膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
トラスコ品番
115-2593
質量(g)
45
呼び径(B)
4
使用圧力
10K
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
175
ボルト穴数
8
ボルト穴径(Φmm)
19
外径(mm)
210
内径(mm)
115