※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの フランジ用全面パッキン
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39335075
品番
1120-10K-15A-3T-FF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
厚さ(mm)
3
適合流体
低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
材質
膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
トラスコ品番
115-2689
質量(g)
27
呼び径(B)
1/2
使用圧力
10K
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
70
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
15
外径(mm)
95
内径(mm)
22