ワンタッチ・プロトコルホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39335792 品番27882
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

プロトコルなどの書類の差し替えがワンタッチ、スピーディ!
セットは書類を下から差し込むだけ。手を離せば、ホルダーに保持されています。
取り外しは書類を下に引くだけ。
オールステンレス製で、オートクレーブ、アルコール噴霧が可能です。

材質SUS 寸法(幅W×高さH)(mm)200×398〜540 呼称OPH ベース寸法(mm)135×135 繰り返し・詰め替え対応
注意
※マグネットはオートクレーブに対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする