※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120(ユニオン)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39336195 品番 1120-80A-1.5T-UN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
呼び径(A)80 厚さ(mm)1.5 適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水 材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR トラスコ品番115-2613 質量(g)7 呼び径(B)3 外径(mm)111 内径(mm)96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39335529
2024-04-01
用途:
機械のシール

すこし厚みがあるものが欲しかったのでちょうどよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする