ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの うず巻き形ガスケット
NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39336396
品番
1834NA-EOE 10/20K15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
厚さ(mm)
4.5
材質
フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:SUS304、外輪材:SUS304
トラスコ品番
115-1407
質量(g)
40
呼び径(B)
1/2
使用圧力
10/20K
外径(mm)
57
内径(mm)
28