1834NA-EOE 20K100A NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE ニチアス 39336484 1834NA-EOE 20K100A NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE ニチアス 39336484 1834NA-EOE 20K100A NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE ニチアス 39336484

NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39336484 品番 1834NA-EOE 20K100A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
呼び径(A)100 厚さ(mm)4.5 材質フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:SUS304、外輪材:SUS304 トラスコ品番115-1422 質量(g)170 呼び径(B)4 使用圧力20K 外径(mm)165 内径(mm)127

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする