ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの うず巻き形ガスケット
NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39336493
品番
1834NA-EOE 20K80A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
厚さ(mm)
4.5
材質
フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:SUS304、外輪材:SUS304
トラスコ品番
115-1421
質量(g)
170
呼び径(B)
3
使用圧力
20K
外径(mm)
140
内径(mm)
99