※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1834R-GR-EEE 20K80A GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE ニチアス 39336719 1834R-GR-EEE 20K80A GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE ニチアス 39336719

GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39336719 品番 1834R-GR-EEE 20K80A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
呼び径(A)80 厚さ(mm)4.5 材質フィラ材:グラシール、フープ材:SUS304、内外輪材:SUS304 トラスコ品番115-1442 質量(g)200 呼び径(B)3 外径(mm)140 内径(mm)89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする