※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの うず巻き形ガスケット
GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39336746
品番
1834R-GR-ESS T4.5X10K/20KX25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
厚さ(mm)
4.5
材質
フィラ材:グラシール、フープ材:SUS304、内外輪材:SPCC
トラスコ品番
114-4069
質量(g)
80
呼び径(B)
1
外径(mm)
74
内径(mm)
34