※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1834R-GR-ESS T4.5X10KX100A GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS ニチアス 39336798 1834R-GR-ESS T4.5X10KX100A GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS ニチアス 39336798

GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-ESS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39336798 品番 1834R-GR-ESS T4.5X10KX100A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
呼び径(A)100 厚さ(mm)4.5 材質フィラ材:グラシール、フープ材:SUS304、内外輪材:SPCC トラスコ品番114-4077 質量(g)220 呼び径(B)4 外径(mm)159 内径(mm)111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする