※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1995-10K-300A-3T-RF ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K) ニチアス 39337394 1995-10K-300A-3T-RF ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K) ニチアス 39337394

ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39337394 品番 1995-10K-300A-3T-RF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
呼び径(A)300 厚さ(mm)3 適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン 材質無機充填材、アラミド繊維、NBR トラスコ品番115-2473 質量(g)168 呼び径(B)12 使用圧力10K 外径(mm)378 内径(mm)321

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
フランジガスケットとして
サービス業

厚みもしっかりあり、表裏のシールもしっかりしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする