※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの ユニオンパッキン
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(ユニオン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
厚さ(mm)
1.5
注文コード
39337708
品番
1995-15A-1.5T-UN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・厚さ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
15
厚さ(mm)
1.5
適合流体
冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
材質
無機充填材、アラミド繊維、NBR
トラスコ品番
115-2946
質量(g)
1
呼び径(B)
1/2
外径(mm)
32
内径(mm)
25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39337708
1995-15A-1.5T-UN
39295094
T1995
ユニオンパッキン (NAジョイントシート)
ニチアス
1枚
¥
65
税込
¥
72
注文コードが変更になりました