※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの フランジ用全面パッキン
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39337909
品番
1995-5K-125A-2T-FF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
呼び径(A)
125
厚さ(mm)
2
適合流体
冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
材質
無機充填材、アラミド繊維、NBR
トラスコ品番
115-2377
質量(g)
95
呼び径(B)
5
使用圧力
5K
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
200
ボルト穴数
8
ボルト穴径(Φmm)
19
外径(mm)
235
内径(mm)
141