※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CCGT-MFP-GQ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)2.38 注文コード39338722 品番CCGT060204MFP-GQ PR1225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,600
この商品はコーナー半径・厚さなど38種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 内接円直径(Φmm)6.35 トラスコ品番646-6591 材質PR1225 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39338722 CCGT060204MFP-GQ PR1225 40585614 CCGT060204MFP-GQ PR1225 チップ CCGT-MFP-GQ 京セラ チップ CCGT-MFP-GQ 京セラ 1箱 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする