CCMT09T308HQ チップ CCMT-HQ 京セラ 形状ひし形80° 逃げ角7度 39341242

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CCMT-HQ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)3.97 注文コード39341242 品番CCMT09T308HQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など132種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ片面 内接円直径(Φmm)9.525 トラスコ品番646-7172 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39341242 CCMT09T308HQ 20936308 CCMT09T308HQ PV720 画像準備中 チップ CCMT 京セラ 1箱(10個) 6,698 税込7,368 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする