CoroDrill(R) 860-MM ステンレス鋼 ISO-M 用 超硬ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39341567 品番 860.1-0800-040A1-MM 2214
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
全長(mm)91 シャンク径(Φmm)8 トラスコ品番564-3562 材質2214 有効長(mm)43 表面処理TiAlNコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする