9007-10K-15A-1.5T-RF ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ ニチアス 39341716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9007-10K-15A-1.5T-RF ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ ニチアス 39341716
9007-10K-15A-1.5T-RF ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ ニチアス 39341716

ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)15
厚さ(mm)1.5
内容量1枚注文コード39341716品番9007-10K-15A-1.5T-RF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。

用途純粋性を求められる高純度薬液や耐薬品性を求められる医薬・食品などのプロセス配管や機器。呼び径(A)15厚さ(mm)1.5材質フッ素樹脂(PTFE)トラスコ品番115-1709質量(g)7呼び径(B)1/2使用圧力10K外径(mm)58内径(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: アンテナ作成のための材料に
製造業

この手の物は種類がたくさんあるが、希望のサイズがなかなか見つからない
丁度良い物が見つかって助かりました 必要になったらまた注文したい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする