※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9007LC-10K-100A-3T-RF ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)10Kタイプ ニチアス 39342897 9007LC-10K-100A-3T-RF ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)10Kタイプ ニチアス 39342897

ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)10Kタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39342897 品番 9007LC-10K-100A-3T-RF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
呼び径(A)100 厚さ(mm)3 材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ トラスコ品番115-1654 質量(g)72 呼び径(B)4 使用圧力10K 外径(mm)159 内径(mm)115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする