※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの フランジ用中パッキン
ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)10Kタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39342915
品番
9007LC-10K-15A-3T-RF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
厚さ(mm)
3
材質
フッ素樹脂(PTFE)、シリカ
トラスコ品番
115-1655
質量(g)
16
呼び径(B)
1/2
使用圧力
10K
外径(mm)
58
内径(mm)
22