※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの うず巻き形ガスケット
ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S10Kタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39343265
品番
9010-A-5-S T2.8X10KX20A RF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
厚さ(mm)
2.8
材質
被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット
トラスコ品番
115-1382
色
白
質量(g)
15
呼び径(B)
3/4
外径(mm)
63
内径(mm)
28