※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S10Kタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39343308 品番 9010-A-5-S T2.8X10KX50A RF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
呼び径(A)50 厚さ(mm)2.8 材質被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット トラスコ品番115-1386 質量(g)40 呼び径(B)2 外径(mm)104 内径(mm)62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする