※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S10Kタイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39343317 品番 9010-A-5-S T2.8X10KX65A RF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
呼び径(A)65 厚さ(mm)2.8 材質被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット トラスコ品番115-1387 質量(g)50 呼び径(B)2 1/2 外径(mm)124 内径(mm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする