※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの うず巻き形ガスケット
ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S5Kタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39343369
品番
9010-A-5-S T2.8X5KX25A RF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
厚さ(mm)
2.8
材質
被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット
トラスコ品番
115-1369
色
白
質量(g)
15
呼び径(B)
1
外径(mm)
65
内径(mm)
35