京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39344322
品番
A08X-SWUBR08-10AE
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
5
勝手
右
トラスコ品番
645-9919
切刃長さ(mm)
8.7
シャンク
油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
8
寸法l1(mm)
特殊
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。