京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39344383
品番
A12M-SDZCR07-16AE
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
シャンク径d(Φmm)
12
寸法l1(mm)
150
適合チップ
ひし形55°
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
645-9978
切刃長さ(mm)
7.8
シャンク
油穴付き鋼シャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。