ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39344471 品番 A16Q-SDZCR07-14AE
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
シャンク径d(Φmm)16 寸法l1(mm)180 適合チップひし形55° 勝手 クランプシステムスクリュークランプ方式 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)7 トラスコ品番646-5064 切刃長さ(mm)7.8 シャンク油穴付き鋼シャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする