京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
六角形80°
トラスコ品番
646-5145
注文コード
39344557
品番
A16Q-SWUPR11-18AE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,700
この商品は
適合チップ・トラスコ品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径d(Φmm)
16
寸法l1(mm)
180
適合チップ
六角形80°
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
トラスコ品番
646-5145
シャンク
油穴付き鋼シャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39344557
A16Q-SWUPR11-18AE
40538181
A16Q-SWUPR11-18AE
ホルダ
京セラ
1個
¥
16,980
税込
¥
18,678
注文コードが変更になりました