京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39344584
品番
A20R-SDZCR11-20AE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥31,300
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径d(Φmm)
20
寸法l1(mm)
200
適合チップ
ひし形55°
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
646-5170
切刃長さ(mm)
11.6
シャンク
油穴付き鋼シャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39344584
A20R-SDZCR11-20AE
40539301
A20R-SDZCR11-20AE
ホルダ
京セラ
1個
¥
23,980
税込
¥
26,378
注文コードが変更になりました