※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39344803 品番C04X-SJZCR03-065
参考基準価格(税別)¥38,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
勝手 クランプシステムスクリュークランプ方式 適合チップひし形70° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)7 トラスコ品番646-6028 シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき) シャンク径d(Φmm)4 寸法l1(mm)特殊
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする